TELEVES - Haaroitin - 5-1220MHz, 8x TAP 13dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1220 MHz
Maksimi haaravaimennus - 13 dB
Haarojen lukumäärä - 8
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450288078
Sähkönumero
7550339
Toimittajan tuotenumero
T519481
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1220 MHz
Maksimi haaravaimennus:
13 dB
Haarojen lukumäärä:
8
Kytkentätapa:
F-liitin
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Haaroitin kahdeksaan, 5-1220MHz, 8x TAP 13dB
T519481 on haaroitin kahdeksaan F-liittimillä antenni- ja kaapeliTV-verkkoihin. Päättyvä malli. Miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttien ansiosta erittäin tehokas. Zamak-kotelointi takaa hyvän säteilytiiviyden.
T519481 haaroitin on suunniteltu sisäasennuksiin ja sen voi asentaa seinään, räkkiin tai DIN-kiskoon.
Taajuusalueen 5-1220MHz ansiosta jaotin on Docsis3.1 yhteensopiva.
T519481 on haaroitin kahdeksaan F-liittimillä antenni- ja kaapeliTV-verkkoihin. Päättyvä malli. Miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttien ansiosta erittäin tehokas. Zamak-kotelointi takaa hyvän säteilytiiviyden.
T519481 haaroitin on suunniteltu sisäasennuksiin ja sen voi asentaa seinään, räkkiin tai DIN-kiskoon.
Taajuusalueen 5-1220MHz ansiosta jaotin on Docsis3.1 yhteensopiva.
- Voidaan asentaa joko seinään, räkkipaneeliin tai DIN-kiskoon
- F-liittimien kaltevuuskulma 10 astetta asennusseinästä helpottaa kaapelien asennusta
- Asennustilan optimointi: tulot/lähdöt sijaitsevat samalla puolella
- Asennuksen parempi organisointi: kaapeli pääsee kulkemaan haaroittimen takaa
- Paikka maadoituskaapelille
- Erinomaisen luotettava: uuden sukupolven mikrokomponentit, robottivalmisteinen
- 100 % eurooppalaista suunnittelutyötä, laatua ja valmistusta
- Suojausluokka A, valmistusmateriaali Zamak
- F-liittimet pidemmällä kierteellä helpottavat asennusta räkkipaneeleihin
- Sisäasennuksiin
- Sisältää maadoitusruuvin
- ei DC-läpisyöttöä


