TELEVES - Haaroitin - 5-2400MHz 12,5/3,6dB DC OUT/IN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 13 dB
Haarojen lukumäärä - 4
Lähtöjen lukumäärä - 5
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450267899
Sähkönumero
7550333
Toimittajan tuotenumero
T519342
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
13 dB
Haarojen lukumäärä:
4
Lähtöjen lukumäärä:
5
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
3.6 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Haaroitin neljään, 5-2400MHz 12,5/3,6dB, DC-läpisyöttö OUT/IN
Televes antennihaaroitin neljään F-liittimillä. 12dB:n haaravaimennuksen takia haaroitin sopii asennettavaksi toiseen kerrokseen.
Zamak-kotelointi takaa hyvän säteilytiiviyden. Sisäasennettava: seinälle, räkkiin tai DIN-kiskoon.
Televes antennihaaroitin neljään F-liittimillä. 12dB:n haaravaimennuksen takia haaroitin sopii asennettavaksi toiseen kerrokseen.
Zamak-kotelointi takaa hyvän säteilytiiviyden. Sisäasennettava: seinälle, räkkiin tai DIN-kiskoon.
- Helppo asentaa joko ruuvaamalla seinään, räkkipaneeliin (jossa mutterit liittimissä) tai DIN-kiskoon (adapterilla 519901).
- F-liittimien kaltevuuskulma 10 astetta asennusseinästä, mikä helpottaa kaapelien kytkentää.
- Asennustilan optimointi: tulot/lähdöt sijaitsevat samalla puolella.
- Asennuksen parempi organisointi: mahdollistaa kaapelin kulkemisen haaroittimen takaa.
- Paikka maadoituskaapelille.
- Erinomaisen luotettava: uuden sukupolven mikrokomponentit, robottivalmisteinen.
- 100 % eurooppalaista suunnittelutyötä, laatua ja valmistusta.
- Matalahäviöinen
- Hyvä suojaus, luokka A. Valmistusmateriaali Zamak.
- F-liitin pidemmällä kierteellä helpottaa asennusta räkkipaneeleihin.
- Sisäasennettava
- Mukana maadoitusruuvi
- Kaksisuuntainen DC-läpisyöttö lähdön ja tulon välillä


