TELEVES - Haaroitin 6:n 18-19dB 5-2400 - T5135

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 19 dB
Haarojen lukumäärä - 6
Lähtöjen lukumäärä - 7
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450051351
Sähkönumero
7552726
Toimittajan tuotenumero
T5135
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
19 dB
Haarojen lukumäärä:
6
Lähtöjen lukumäärä:
7
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
5 dB
Haaroitin kuuteen 18-19/3-5 dB, 5-2400 MHz, DC-läpisyöttö
Haaroitin kuuteen 18-19/3-5 dB, 5-2400 MHz, DC-läpisyöttö
Pakkauksessa 10kpl
Haaroitin kuuteen 18-19/3-5 dB, 5-2400 MHz, DC-läpisyöttö
Pakkauksessa 10kpl


