TELEVES - Haaroitin 8:n 18-19dB 5-2400 - T5146

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 19 dB
Haarojen lukumäärä - 8
Lähtöjen lukumäärä - 9
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450103104
Sähkönumero
7552727
Toimittajan tuotenumero
T5146
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
19 dB
Haarojen lukumäärä:
8
Lähtöjen lukumäärä:
9
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
5 dB
Haaroitin kahdeksaan 18-19/3-5 dB, 5-2400 MHz, DC-läpisyöttö
Haaroitin kahdeksaan 18-19/3-5 dB, 5-2400 MHz, DC-läpisyöttö
10kpl/laatikko
Haaroitin kahdeksaan 18-19/3-5 dB, 5-2400 MHz, DC-läpisyöttö
10kpl/laatikko


