TELEVES - Haaroitin 8:n päättyvä 12dB - 5-1218MHz 8 x TAP 12dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 12 dB
Haarojen lukumäärä - 8
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450193099
Sähkönumero
7552776
Toimittajan tuotenumero
T457803
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
12 dB
Haarojen lukumäärä:
8
Kytkentätapa:
F-liitin
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Haaroitin kahdeksaan 8 x tap 12 dB
Televesin haaroitin kahdeksaan 12 dB:n haaravaimennuksella. Taajuusalue 5-1218MHz, soveltuu antenni- ja kaapeliverkoille. Docsis3.1 yhteensopiva.
Muista asentaa päätevastukset käyttämättömiin lähtöihin!
Televesin haaroitin kahdeksaan 12 dB:n haaravaimennuksella. Taajuusalue 5-1218MHz, soveltuu antenni- ja kaapeliverkoille. Docsis3.1 yhteensopiva.
Muista asentaa päätevastukset käyttämättömiin lähtöihin!


