TELEVES - Haarotin neljään 8 dB - 5-1218MHz 4 x TAP 8dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - haaroitin
Taajuus - 5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus - 8 dB
Haarojen lukumäärä - 4
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450193044
Sähkönumero
7552775
Toimittajan tuotenumero
T457103
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
haaroitin
Taajuus:
5...1218 MHz
Maksimi haaravaimennus:
8 dB
Haarojen lukumäärä:
4
Kytkentätapa:
F-liitin
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
ei
Haaroitin neljään, 5-1218MHz, 4 x TAP 8dB Televesin haaroitin neljään 8 dB:n haaravaimennuksella. Taajuusalue 5-1218MHz, soveltuu antenni- ja kaapeliverkoille. Docsis3.1 yhteensopiva. Muista asentaa päätevastukset käyttämättömiin lähtöihin!


