TELEVES - Hylly - 19" räkkihylly 2RU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 482 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 88 mm
Syvyys - 315 mm
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450246207
Sähkönumero
7267415
Toimittajan tuotenumero
T533185
Tukkuerä
1
Leveys:
482 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
88 mm
Syvyys:
315 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9005
19" räkkihylly 2RU
Räkkihyllyyn on helppo asentaa laitteet, joissa ei ole räkkikiinnitystä (esimerkiksi reitittimet, näppäimistöt, jne.). Hyllyn pohjassa on rei'itys, joka helpottaa siinä olevien laitteiden tuuletusta sekä mahdollistaa niiden kiinnittämisen tarranauhalla tai nippusiteillä.
Räkkihyllyyn on helppo asentaa laitteet, joissa ei ole räkkikiinnitystä (esimerkiksi reitittimet, näppäimistöt, jne.). Hyllyn pohjassa on rei'itys, joka helpottaa siinä olevien laitteiden tuuletusta sekä mahdollistaa niiden kiinnittämisen tarranauhalla tai nippusiteillä.
- Lujarakenteinen ja kestävä. Valmistettu teräksestä.
- Erittäinen helppo asentaa ja käyttää
- Syvyys 350mm
- Väri: musta (RAL 9005)
- 2RU
- Sisältää 4 ruuvia ja mutteria asennusta varten
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


