TELEVES - IEC-kulmaliitin naaras - T4131

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - IEC

  • Kosketintyyppi - naaras

  • Impedanssi - 75 Ohm

  • Kaapelityyppi - RG 6

  • Kulmaliitin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450041314

Sähkönumero

7550152

Toimittajan tuotenumero

T4131

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

IEC

Kosketintyyppi:

naaras

Impedanssi:

75 Ohm

Kaapelityyppi:

RG 6

Kulmaliitin:

kyllä

Kytkentätapa:

puristus/puristus

Eristetty asennus:

ei

Kulma IEC-naaras, koaksiaalipistoke



Naaras koaksiaalipistoke eli naaras IEC-liitin. Pistoke puretaan kahteen osaan minkä jälkeen sisäjohdin asennetaan ruuvin alle ja kaapeli on kiinnitetty kun osat on asennettu takaisin. Valmistettu Zamakista.