TELEVES - IEC-kulmaliitin uros pro - T413210

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - IEC
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 75 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kulmaliitin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450172339
Sähkönumero
7550153
Toimittajan tuotenumero
T413210
Tukkuerä
25
Liittimen tyyppi:
IEC
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
75 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
kyllä
Kytkentätapa:
ruuvi
Eristetty asennus:
kyllä
kulma IEC-uros,säteilytiivis,meta
IEC-uros kulmaliitin, koaksiaalipistoke. Metallinen, suojausluokka A+.
Pakkauskoko: 25kpl/laatikko, 250kpl/tukkulaatikko
IEC-uros kulmaliitin, koaksiaalipistoke. Metallinen, suojausluokka A+.
Pakkauskoko: 25kpl/laatikko, 250kpl/tukkulaatikko


