TELEVES - Jako neljään 7.5-9.5 dB 5-2400 - T5152

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus - 10 dB
Lähtöjen lukumäärä - 4
Kytkentätapa - F-liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450051528
Sähkönumero
7552732
Toimittajan tuotenumero
T5152
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Maksimi haaravaimennus:
10 dB
Lähtöjen lukumäärä:
4
Kytkentätapa:
F-liitin
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Jaotin neljään 7,5-9,5 dB,DC-läpisyöttö
Jaotin neljään 7,5-9,5 dB,DC-läpisyöttö
Pakkauskoko 10kpl/ltk
Jaotin neljään 7,5-9,5 dB,DC-läpisyöttö
Pakkauskoko 10kpl/ltk


