TELEVES - Jako viiteen 11-12 dB 5-2400 - T5153

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...2400 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 12 dB

  • Haarojen lukumäärä - 5

  • Lähtöjen lukumäärä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450051535

Sähkönumero

7552733

Toimittajan tuotenumero

T5153

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...2400 MHz

Maksimi haaravaimennus:

12 dB

Haarojen lukumäärä:

5

Lähtöjen lukumäärä:

5

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

12 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Jaotin viiteen 11-12 dB,DC-läpisyöttö

Jaotin viiteen 11-12 dB,DC-läpisyöttö

Pakkauskoko 10kpl/ltk