TELEVES - Jaotin - 5-1218MHz, 8x11dB

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1218 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 11 dB

  • Haarojen lukumäärä - 8

  • Lähtöjen lukumäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450192948

Sähkönumero

7552787

Toimittajan tuotenumero

T453303

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1218 MHz

Maksimi haaravaimennus:

11 dB

Haarojen lukumäärä:

8

Lähtöjen lukumäärä:

8

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

11 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Jaotin kahdeksaan, 5-1218MHz, 11dB

Televesin jaotin kahdeksaan 11dB:n jakovaimennuksella. Taajuusalue 5-1218MHz, soveltuu antenni- ja kaapeliverkoille. Docsis3.1 yhteensopiva.

Muista asentaa päätevastukset käyttämättömiin lähtöihin!