TELEVES - Jaotin - 5-1220MHz, 4x9dB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...1220 MHz
Maksimi haaravaimennus - 9 dB
Haarojen lukumäärä - 4
Lähtöjen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450287996
Sähkönumero
7550388
Toimittajan tuotenumero
T519604
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...1220 MHz
Maksimi haaravaimennus:
9 dB
Haarojen lukumäärä:
4
Lähtöjen lukumäärä:
4
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
9 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Jaotin neljään, 5-1220MHz, 9dB
T519604 on jaotin neljään F-liittimillä antenni- ja kaapeliTV-verkkoihin. Miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttien ansiosta läpimenovaimennus on erittäin pieni ja Zamak-kotelointi takaa hyvän säteilytiiviyden.
T519604 jaotin on suunniteltu sisäasennuksiin ja sen voi asentaa seinään, räkkiin tai DIN-kiskoon.
Taajuusalueen 5-1220MHz ansiosta jaotin on Docsis3.1 yhteensopiva.
T519604 on jaotin neljään F-liittimillä antenni- ja kaapeliTV-verkkoihin. Miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttien ansiosta läpimenovaimennus on erittäin pieni ja Zamak-kotelointi takaa hyvän säteilytiiviyden.
T519604 jaotin on suunniteltu sisäasennuksiin ja sen voi asentaa seinään, räkkiin tai DIN-kiskoon.
Taajuusalueen 5-1220MHz ansiosta jaotin on Docsis3.1 yhteensopiva.
- Voidaan asentaa joko seinään, räkkipaneeliin tai DIN-kiskoon
- F-liittimien kaltevuuskulma 10 astetta asennusseinästä helpottaa kaapelien asennusta
- Asennustilan optimointi: tulot/lähdöt sijaitsevat samalla puolella
- Asennuksen parempi organisointi: kaapeli pääsee kulkemaan jaottimen takaa
- Paikka maadoituskaapelille
- Erinomaisen luotettava: uuden sukupolven mikrokomponentit, robottivalmisteinen
- 100 % eurooppalaista suunnittelutyötä, laatua ja valmistusta
- Matalahäviöinen
- Suojausluokka A, valmistusmateriaali Zamak
- F-liittimet pidemmällä kierteellä helpottavat asennusta räkkipaneeleihin
- Sisäasennuksiin
- Sisältää maadoitusruuvin
- ei DC-läpisyöttöä


