TELEVES - Jaotin - 5-1220MHz, 6x12dB

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lähtöjen lukumäärä:

6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 5...1220 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 12 dB

  • Haarojen lukumäärä - 6

  • Lähtöjen lukumäärä - 6

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450288054

Sähkönumero

7550319

Toimittajan tuotenumero

T519606

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

5...1220 MHz

Maksimi haaravaimennus:

12 dB

Haarojen lukumäärä:

6

Lähtöjen lukumäärä:

6

Kytkentätapa:

F-liitin

Maksimi läpimenovaimennus:

12 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

kyllä

Jaotin kuuteen, 5-1220MHz, 12dB

T519606 on jaotin kuuteen F-liittimillä antenni- ja kaapeliTV-verkkoihin. Miniatyyrikokoisten elektronisten komponenttien ansiosta läpimenovaimennus on erittäin pieni ja Zamak-kotelointi takaa hyvän säteilytiiviyden.

T519606 jaotin on suunniteltu sisäasennuksiin ja sen voi asentaa seinään, räkkiin tai DIN-kiskoon.

Taajuusalueen 5-1220MHz ansiosta jaotin on Docsis3.1 yhteensopiva.

  • Voidaan asentaa joko seinään, räkkipaneeliin tai DIN-kiskoon
  • F-liittimien kaltevuuskulma 10 astetta asennusseinästä helpottaa kaapelien asennusta
  • Asennustilan optimointi: tulot/lähdöt sijaitsevat samalla puolella
  • Asennuksen parempi organisointi: kaapeli pääsee kulkemaan jaottimen takaa
  • Paikka maadoituskaapelille
  • Erinomaisen luotettava: uuden sukupolven mikrokomponentit, robottivalmisteinen
  • 100 % eurooppalaista suunnittelutyötä, laatua ja valmistusta
  • Matalahäviöinen
  • Suojausluokka A, valmistusmateriaali Zamak
  • F-liittimet pidemmällä kierteellä helpottavat asennusta räkkipaneeleihin
  • Sisäasennuksiin
  • Sisältää maadoitusruuvin
  • ei DC-läpisyöttöä