Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu
Varastointi päättyy

TELEVES - Jaotin - 8-jaotin 11dB SC APC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Taajuus - 1...5000 MHz

  • Maksimi haaravaimennus - 11 dB

  • Haarojen lukumäärä - 8

  • Lähtöjen lukumäärä - 8

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

T0X

EAN-koodi

8424450160534

Sähkönumero

7526125

Toimittajan tuotenumero

T234401

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakaja

Taajuus:

1...5000 MHz

Maksimi haaravaimennus:

11 dB

Haarojen lukumäärä:

8

Lähtöjen lukumäärä:

8

Kytkentätapa:

muu

Maksimi läpimenovaimennus:

11 dB

Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:

ei

Optinen 8-jaotin, 11dB, SC/APC

Optinen kuitujaotin kahdeksaan.
SC/APC liittimet
DIN-kisko kiinnitys