TELEVES - Jatkopistorasia - Virranjakopaneeli 8-os 19 1RU

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - kyllä

  • USB-liittimien määrä - 0

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8

  • Ylijännitesuojaus - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8424450228357

Sähkönumero

2433500

Toimittajan tuotenumero

T533001

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

USB-liittimien määrä:

0

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

Ylijännitesuojaus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

3 m

Europistorasioiden lukumäärä:

8

Väri:

musta

Bipasso (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Type P11 (Italy) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, tanskalainen standardi (maadoituspinni):

0

Type P17 (Italia) pistorasioiden lukumäärä:

0

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

NEMA-pistorasioiden lukumäärä:

0

Nimellisvirta:

16 A

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virranjakopaneeli 8-osainen 19" 1RU

16A, 8 Schuko-pistorasialla varustettu virranjakopaneeli, jolla saat virran 19\" räkkiin asennetuille laitteille. Se mahtuu 1U tilaan ja sisältää merkkivalolla ja suojakannella varustetun päälle/pois-kytkimen.
  • Erittäin luja ja kestävä, valmistettu teräksestä
  • Erittäin helppo asennus ja käyttö
  • 8 Schuko-naarasliitäntää (DIN49440)
  • 3m virtajohto
  • Väri: musta (RAL 9005)
  • 1RU
  • Sisältää 4 ruuvia ja 4 mutteria asennukseen

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan