TELEVES - Jatkoputki 40x1500mm - Mastoputki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jatkettava mastoputki
Materiaali - teräs
Pituus - 1.5 m
Halkaisija - 40 mm
Seinämän paksuus - 1.25 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450030400
Sähkönumero
7550109
Toimittajan tuotenumero
T3040
Tukkuerä
6
Malli / Tyyppi:
jatkettava mastoputki
Materiaali:
teräs
Pituus:
1.5 m
Halkaisija:
40 mm
Seinämän paksuus:
1.25 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Jatkomasto 1,5m, Ø40/1,25mm, sähkösinkitty teräs, sis. mastohatun
Jatkettava pientalomasto
Putken pituus 1,5m
Putken halkaisija 40,0mm
Seinämän paksuus 1,25mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs + RPR (Reactive Covering Coat)-käsittely
Mukana mastohattu
Pakkauskoko 6kpl/nippu
Jatkettava pientalomasto
Putken pituus 1,5m
Putken halkaisija 40,0mm
Seinämän paksuus 1,25mm
Materiaali: sähkösinkitty teräs + RPR (Reactive Covering Coat)-käsittely
Mukana mastohattu
Pakkauskoko 6kpl/nippu


