TELEVES - Kaappitarvike - Pyöräsarja 19 räkille

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kuljetusrulla

  • Materiaali - metalli

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450237380

Sähkönumero

7267424

Toimittajan tuotenumero

T533171

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kuljetusrulla

Materiaali:

metalli

Väri:

ruostumaton teräs

Pyöräsarja 19" räkille, sisältää 4 pyörää ja 16 ruuvia

Pyöräsarja, joka sisältää 4 pyörää ja 16 ruuvia. Kiinnitetään 19\" räkkiin helpottamaan sen liikuttamista.

Isojen ja painavien räkkien siirtäminen on pyörien ansiosta helppoa. Pyörät tekevät työtilasta samalla käytännöllisemmän, koska räkin paikka on tarpeen mukaan siirrettävissä. Kahdessa pyörässä on jarrut, jotka lukitsevat telineen tukevasti paikoilleen.

  • Tilan optimointi: siirtomahdollisuus tekee räkistä ja tilasta käytännöllisemmän.
  • Helppokäyttöisyys: pyöriensä avulla räkki on käännettävissä mihin suuntaan tahansa liitäntöjen ja laitteiden käytön helpottamiseksi.
  • Turvallisuus: jarrut varmistavat että kaappi pysyy paikallaan. Näin vältetään mahdolliset tapaturmat ja vahingot.
  • Helppo asentaa: mukana toimitetaan tarvittavat asennusruuvit räkkiasennukseen.
  • Yhteensopiva 600 ja 800mm syvien räkkitelineiden kanssa.

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan