TELEVES - Kaappitarvike - Termostaatti 0-60ºC 19 NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - termostaatti
Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)
Lämpötilan asetusalue - 0...60 °C
Asennustapa - muu
Digitaalisella näytöllä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450240281
Sähkönumero
7267429
Toimittajan tuotenumero
T533005
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
termostaatti
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Lämpötilan asetusalue:
0...60 °C
Asennustapa:
muu
Digitaalisella näytöllä:
ei
Termostaatti 0-60ºC 19" räkkiin, NO
Termostaatti sulkeutuvalla kytkimellä (NO, normaalisti auki) lämpötilan säätämiseksi 19" räkissä. Kun lämpötila ylittää tietyn säädetyn arvon, termostaatin kytkin sulkeutuu aktivoiden samalla siihen liitetyt tuuletuselementit tai muun laitteen.
Termostaatti sulkeutuvalla kytkimellä (NO, normaalisti auki) lämpötilan säätämiseksi 19" räkissä. Kun lämpötila ylittää tietyn säädetyn arvon, termostaatin kytkin sulkeutuu aktivoiden samalla siihen liitetyt tuuletuselementit tai muun laitteen.
- Sulkeutuva kytkin: NO, normaalisti auki. Kytkin sulkeutuu, kun asetettu lämpötila saavutetaan. Virta pääsee kulkemaan aktivoiden samalla siihen liitetyt tuuletuselementit.
- Yksinkertainen asennus: Helppo kiinnittää ja irroittaa. Sopii 35 mm DIN-kiskoon (EN 60715).
- Laaja lämpötilan säätöalue: 0 - 60ºC.
- Valmistettu palon- ja iskunkestävästä muovista.
- Suojausluokka IP20.
- Kestävä: käyttöikä yli 100 000 sykliä.
- Väri: harmaa.
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


