TELEVES - Kelateline - Kaapelikelan purkuteline iso


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kela-akseli
Asennustapa - vapaasti seisova
Kaapelikelan maksimihalkaisija - 350 mm
Kaapelikelan maksimileveys - 220 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8424450177921
Sähkönumero
6435128
Toimittajan tuotenumero
T212011
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kela-akseli
Asennustapa:
vapaasti seisova
Kaapelikelan maksimihalkaisija:
350 mm
Kaapelikelan maksimileveys:
220 mm
Kaapelikelan purkuteline Televes T2127-250PVC keloille
Televesin kätevä kaapelikelan purkuteline.
Yhteensopiva Televesin 250m muovikelojen kanssa.
Televesin kätevä kaapelikelan purkuteline.
Yhteensopiva Televesin 250m muovikelojen kanssa.