TELEVES - Kuitujatkoskonetarvike - Akku T232103-hitsiin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 13.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 7.8 Ah
Malli / Tyyppi - litium-ioni
Paino - 535 g
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450190425
Sähkönumero
6435136
Toimittajan tuotenumero
97-993622
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
13.5 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
7.8 Ah
Malli / Tyyppi:
litium-ioni
Paino:
535 g
Akku kuituhitsauslaitteeseen T232103
Televes T232103 kuituhitsauslaitteeseen akku varaosana.
Televes T232103 kuituhitsauslaitteeseen akku varaosana.
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


