TELEVES - Kuorintatyökalu RG6 - FKT-CC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii BNC-liitimelle - kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle - kyllä
Rajoitintoiminto - ei
Katkaisutoiminto - ei
Kuorintatoiminnolla - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5707957050038
Sähkönumero
7550123
Toimittajan tuotenumero
FKT-CC
Tukkuerä
1
Sopii BNC-liitimelle:
kyllä
Sopii F-kompressioliittimelle:
kyllä
Rajoitintoiminto:
ei
Katkaisutoiminto:
ei
Kuorintatoiminnolla:
ei
Sopii D-Sub-liittimelle:
ei
Sopii F-liittimelle:
kyllä
Sopii LSA plus -liittimelle:
ei
Sopii RJ-liittimelle:
ei
Sopii heikkovirtaliittimelle:
kyllä
Sopii ST-liitimelle:
ei
Sopii ST-liittimelle:
ei
Sopii SMA-liittimelle:
ei
Sopii LC-liittimelle:
ei
Sopii MT-RJ -liitimelle:
ei
Antennikaapelin kuorintatyökalu (pyöräytettävä)
- Sopii mm. RG6T- T2127- ja Tellu13-kaapeleille
- 6-7mm kaapeleille


