TELEVES - Kuorintatyökalu Televes - T2162

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 4.7...7.5 mm

  • Säädettävä kuorintasyvyys - ei

  • Pitkittäin leikkaava - ei

  • Pyöristävä katkaisu - ei

  • Vaihdettavat leikkuuterät - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450021620

Sähkönumero

7550114

Toimittajan tuotenumero

T2162

Tukkuerä

1

Kuorittavan alueen halkaisija (alue):

4.7...7.5 mm

Säädettävä kuorintasyvyys:

ei

Pitkittäin leikkaava:

ei

Pyöristävä katkaisu:

ei

Vaihdettavat leikkuuterät:

ei

Spiraalileikkaus:

kyllä

Kuorintatyökalu T2127- ja RG6T-kaapeleille

Sopii kaikille PVC- ja PE-vaippaisille kaapeleille, joiden ulkohalkaisija on maksimissaan 7.5mm.