TELEVES - Laajakaistavahvistin - 5-65MHz 20dB / 85-1220MHz 25dB

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätapa - F-liitin

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - taloliittymänvahvistin

  • VHF vahvistus - 25 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450269732

Sähkönumero

7526298

Toimittajan tuotenumero

T534212

Tukkuerä

1

Kytkentätapa:

F-liitin

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

taloliittymänvahvistin

VHF vahvistus:

25 dB

Verkkolaite:

sisäänrakennettu

Kaukosyötettävä:

ei

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

Paluukanava:

aktiivinen

Taajuusvaste:

5-65 MHz

Paluusuunnan vahvistus:

20 dB

UHF vahvistus:

25 dB

Jakovahvistin MicroKom, 5-65MHz 20dB / 85-1220MHz 25dB, 105dBuV,säädettävä tiltti ja vaimennin

Laajakaistainen vahvistin 65 MHz paluusuunnalla. Käytetään tyypillisesti kaapelitelevisio -kohteissa. Soveltuu myös laajakaistaisiin KTV-verkkoihin, jotka on toteutettu DOCSIS3.1-tekniikalla.

Taajuusalue yltää 1220MHz täyttäen M65D/2019 määräyksen ehdot.
  • Myötäsuunnan vahvistus 25 dB
  • Paluusuunnan vahvistus 20 dB
  • Säädettävä vahvistus ja kaltevuus myötäsuuntaan sekä paluusuuntaan.
  • Sisäänrakennettu virtalähde pienellä virrankulutuksella?.

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan