TELEVES - Liitin-CAT6 - RJ45 UTP CAT6 U taittosuojalla

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Suojattu - ei

  • Kytkentätapa - puristusliitos

  • Erikoistyökalu välttämätön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450283059

Sähkönumero

7267454

Toimittajan tuotenumero

T209965

Tukkuerä

25

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Suojattu:

ei

Kytkentätapa:

puristusliitos

Erikoistyökalu välttämätön:

kyllä

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

kyllä

Koneellinen merkintä:

ei

Väri:

väritön

Läpinäkyvä:

kyllä

Dataliitin RJ45 UTP CAT6 uros, liittimen taittosuojalla, pass through-asennus, valkoinen



RJ45 UTP CAT6 pass through -urosliitin datakaapeleiden kytkemiseen. Pass through -ominaisuus tuo mukavuutta ja luotettavuutta kaapelin kytkemiseen. Johdinparit viedään liittimen läpi toiseen päähän asti, varmistaen, että kaikki parit saavuttavat liittimen pään ja ylimääräinen johdinparin osa leikataan pois. Näin pystytään varmistamaan, että johdinparit ovat kosketuksissa napojen kanssa ja liitin on kytketty oikein.

Pass through -ominaisuus minimoi virheet, sillä pystyt visuaalisesti tarkastamaan, että parijärjestys on valitun TIA-standardin mukainen.

Liittimet on pakattu käteviin 25kpl:n kannellisiin muovilaatikoihin.

  • Yhteensopiva Cat6-luokan tai sitä vanhempien kaapeliluokkien kanssa
  • Sisältää PCV-suojaholkin
  • Puristukseen oma työkalu T209802
  • Kullatut liittimet



TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan