TELEVES - Liitin-CAT6 - RJ45 UTP CAT6 uros

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Suojattu - ei

  • Kytkentätapa - puristusliitos

  • Erikoistyökalu välttämätön - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450164716

Sähkönumero

7265024

Toimittajan tuotenumero

T209902

Tukkuerä

50

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Suojattu:

ei

Kytkentätapa:

puristusliitos

Erikoistyökalu välttämätön:

kyllä

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

kyllä

Koneellinen merkintä:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Maksimi AWG-koko:

muu

Min. AWG-koko:

muu

Dataliitin RJ45 UTP CAT6 uros



Televesin RJ45 urosliitin.
Toimitetaan 50 kpl laatikoissa.
Kullatut liittimet.

Puristustyökalu tarvitaan: T209801

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan