TELEVES - Liitin-CAT6a - RJ45 FTP CAT6A N työkaluton

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - puristusliitos
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450209837
Sähkönumero
7267418
Toimittajan tuotenumero
T209923
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
puristusliitos
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Väri:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Dataliitin RJ45 FTP CAT6A naaras, keystone, työkaluton
RJ45 FTP Cat6A naarasliitin. Helposti liitettävissä ja uudelleen käytettävissä, et tarvitse mitään erityisiä työkaluja. Liittimessä on kaksi osaa, jotka kiinnittyvät toisiinsa tiukasti ja takaavat samalla parhaan mahdollisen liitoksen kaapeliin.
Toimitus 10 kappaleen laatikoissa.
RJ45 FTP Cat6A naarasliitin. Helposti liitettävissä ja uudelleen käytettävissä, et tarvitse mitään erityisiä työkaluja. Liittimessä on kaksi osaa, jotka kiinnittyvät toisiinsa tiukasti ja takaavat samalla parhaan mahdollisen liitoksen kaapeliin.
Toimitus 10 kappaleen laatikoissa.
- Et tarvitse työkaluja: puristus tehdään sulkemalla liitin painaen. Liittimessä kaksi osaa, jotka kiinnittyvät tiukasti toisiinsa.
- Uudelleenkäytettävä: voit poistaa ja asentaa uudelleen ilman että liitin heikkenee tai menettää toimivuuttaan.
- Yhteensopiva Cat6A luokan tai sitä vanhempien kaapeliluokkien kanssa
- Kaapelin tulosuunta liittimen edestä
- Kullatut liittimet
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


