TELEVES - Liitin-CAT6a - RJ45 FTP CAT6A N työkaluton XS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - puristusliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450281413
Sähkönumero
7267456
Toimittajan tuotenumero
T209929
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
puristusliitos
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Väri:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Dataliitin RJ45 FTP CAT6A naaras, keystone, työkaluton, pienikokoinen
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


