TELEVES - Liitin-CAT6a - RJ45 UTP CAT6A naaras keystone

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - naarasliitin

  • Suojattu - ei

  • Erikoistyökalu välttämätön - ei

  • Väri - valkoinen

  • Läpinäkyvä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450222546

Sähkönumero

7267401

Toimittajan tuotenumero

T209921

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

naarasliitin

Suojattu:

ei

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Väri:

valkoinen

Läpinäkyvä:

ei

Dataliitin RJ45 UTP CAT6A naaras, keystone



Televes RJ45 UTP Cat 6A naarasliitin.
  • Helppo ja nopea asentaa ilman erikoistyökaluja. Liitin kiristetään ilman työkaluja.
  • Uudelleenkäytettävä. Voidaan irroittaa ja liittää uudelleen ilman että liittimen toiminnallisuus muuttuu.
Ominaisuudet
  • Yhteensopivuus: Cat 6A UTP, Cat 6 UTP, Cat 5e UTP ja Cat 5 UTP
  • Kaapelin tulosuunta liittimen takaa
  • Mukana liitäntäkaaviot (A tai B)
  • Kullatut liittimet

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan