TELEVES - Liitin - SMA-U LMR200 50ohm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SMA
Kosketintyyppi - uros
Impedanssi - 50 Ohm
Kaapelityyppi - muu
Kulmaliitin - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450201596
Sähkönumero
7552772
Toimittajan tuotenumero
SMAU-LMR200
Tukkuerä
100
Liittimen tyyppi:
SMA
Kosketintyyppi:
uros
Impedanssi:
50 Ohm
Kaapelityyppi:
muu
Kulmaliitin:
ei
Kytkentätapa:
puristus/puristus
Puristettava SMA-urosliitin LMR200/MLL200-kaapelille 50ohm
Laadukas puristettava SMA-urosliitin. Tarkoitettu ensisijaisesti 50 ohmin kaapelille kuten LMR/MLL-200 tai vastaava. LMR-kaapelia käytetään Finnsatin 4G -antenneissa.
Laadukas puristettava SMA-urosliitin. Tarkoitettu ensisijaisesti 50 ohmin kaapelille kuten LMR/MLL-200 tai vastaava. LMR-kaapelia käytetään Finnsatin 4G -antenneissa.


