Etusivu

TELEVES - Mastokiinnike - L-kiinnike 380x350mm, Ø45mm

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäkiinnike

  • Mastoputkenhalkaisija - 45...45 mm

  • Etäisyys viittaa - seinä

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450073490

Sähkönumero

7553506

Toimittajan tuotenumero

T7349

Tukkuerä

6

Malli / Tyyppi:

seinäkiinnike

Mastoputkenhalkaisija:

45...45 mm

Etäisyys viittaa:

seinä

Materiaali:

teräs

L-seinäkiinnike, sinkitty<(>&<)>RCP-käsitelty (ReactiveCoatingProcess),380x350mm, Ø45mm/paksuus 1,5mm

L-mallin seinäkiinnike. Putken halkaisija on Ø45mm ja pystyputken etäisyys seinästä 380mm. Kiinnikkeellä on erinomainen korroosiosuojaus; sinkitty&RCP-käsitelty (ReactiveCoatingProcess).