TELEVES - Mastoputki - Jatkomasto 3m 45/2mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jatkettava mastoputki
Materiaali - teräs
Pituus - 3 m
Halkaisija - 45 mm
Seinämän paksuus - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450030103
Sähkönumero
7550343
Toimittajan tuotenumero
T3010
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jatkettava mastoputki
Materiaali:
teräs
Pituus:
3 m
Halkaisija:
45 mm
Seinämän paksuus:
2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Jatkomasto 3m, Ø45/2mm, sinkitty<(>&<)>RCP-käsitelty(ReactiveCoatingProcess), max 466Nm


