TELEVES - Mastos. VHF I-III/UHF/UHF (DC) - T4041

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätapa - puristusliitos/kiristin
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 3
Malli / Tyyppi - vastaanotindiplexeri
Taajuus - 47...790 MHz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450179741
Sähkönumero
7550208
Toimittajan tuotenumero
T404110
Tukkuerä
10
Kytkentätapa:
puristusliitos/kiristin
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
vastaanotindiplexeri
Taajuus:
47...790 MHz
Mastosuodin VHFI-III/UHF(470-790)/UHF(470-790,DC)
Televes mastosuodin, jolla voidaan yhdistää eri antenneilta tulevat signaalit yhteen kaapeliin ennen kiinteistön jakopistettä.
ABS-muovista tehty luja kotelo sopii hyvin ulkokäyttöön.
Liitännät toteutettu helpoilla Easy F-liitännöillä.
TEKNISET TIEDOT:
Televes mastosuodin, jolla voidaan yhdistää eri antenneilta tulevat signaalit yhteen kaapeliin ennen kiinteistön jakopistettä.
ABS-muovista tehty luja kotelo sopii hyvin ulkokäyttöön.
Liitännät toteutettu helpoilla Easy F-liitännöillä.
TEKNISET TIEDOT:
- Taajuusalueet
- VHF: 47—254 MHz
- UHF 1: 470-790 MHz
- UHF 2: 470-790 MHz


