TELEVES - Mastovahvistin - 1I 3O(2+TV) -7/18dB (TV 12dB)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 3
Tulojen lukumäärä - 1
Malli / Tyyppi - laajakaistavahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450055250
Sähkönumero
7552746
Toimittajan tuotenumero
T5525
Tukkuerä
8
Lähtöjen lukumäärä:
3
Tulojen lukumäärä:
1
Malli / Tyyppi:
laajakaistavahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus VHF:
17 dB
Vahvistus UHF:
18 dB
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
KTV/pientalovahvistin 1 in, 3 out(2+TV), 5-65/87.5-862MHz, -7/18dB (TV12dB), 106dBuV
KTV- ja pientalovahvistin yhdellä sisääntulolla ja kolmella ulostulolla (2+TV).
Antennivahvistin sisäkäyttöön. Kolme ulostuloa (2 + TV) signaalitason nostamiseksi ja laajentamaan TV-verkkoa.
Sisäänrakennettu tasosäädin (equalizer) vahvistaa ja tasoittaa maanpäällisiä antennisignaaleja. KTV-signaalin paluusuunta kulkee passiivisesti käyttäjältä operaattorille. Vahvistimen TV-ulostulolla on matalampi vahvistus, koska se liitetään usein suoraan TV-vastaanottimeen.
Laite on kompaktin kokoinen ja muotoinen. Laadukas verkkolaite sisäänrakennettuna, matala virrankulutus (jopa 40 % matalampi kuin tavanomaisissa vahvistimissa).
Seinäasennus ruuveilla. F-liittimet.
KTV- ja pientalovahvistin yhdellä sisääntulolla ja kolmella ulostulolla (2+TV).
Antennivahvistin sisäkäyttöön. Kolme ulostuloa (2 + TV) signaalitason nostamiseksi ja laajentamaan TV-verkkoa.
Sisäänrakennettu tasosäädin (equalizer) vahvistaa ja tasoittaa maanpäällisiä antennisignaaleja. KTV-signaalin paluusuunta kulkee passiivisesti käyttäjältä operaattorille. Vahvistimen TV-ulostulolla on matalampi vahvistus, koska se liitetään usein suoraan TV-vastaanottimeen.
Laite on kompaktin kokoinen ja muotoinen. Laadukas verkkolaite sisäänrakennettuna, matala virrankulutus (jopa 40 % matalampi kuin tavanomaisissa vahvistimissa).
Seinäasennus ruuveilla. F-liittimet.


