TELEVES - Mastovahvistin - 1in 1out FM/VHFIII+DAB/UHF(DC)

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - monikanavavahvistin

  • Verkkolaite - ei ole

  • Kaukosyötettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450214992

Sähkönumero

7526278

Toimittajan tuotenumero

T535620

Tukkuerä

5

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

monikanavavahvistin

Verkkolaite:

ei ole

Kaukosyötettävä:

kyllä

Vahvistus VHF:

32 dB

Vahvistus UHF:

36 dB

Vahvistus FM:

15 dB

Taajuuskorjain:

ei

Tasonsäätö:

kyllä

Mastovahvistin, 1-in 1-out, LTE700, FM 15dB/ VHFIII+DAB 32dB /UHF36dB(DC), 116dBuV, 24V

Laadukas 1-tuloinen Televes T535620 mastovahvistin sopii käytettäväksi UHF- tai FM- antennin kanssa.

Mastovahvistinta käytetään kun lähetyssignaalin vastaanottopaikka sijaitsee kaukana asemasta, signaali on heikentynyt esimerkiksi maastoesteen vuoksi, tai jos antennin alastulokaapeli on poikkeuksellisen pitkä.
Heikoissa vastaanotto-olosuhteissa on kuitenkin tärkeintä, että itse antennin vahvistus on riittävä, eli noin 17 - 18 dB. Pelkkä mastovahvistin ei siis riitä hyvän signaalilaadun aikaansaamiseksi.

Mastovahvistin asennetaan antennimastoon lähelle antennia.