TELEVES - Mastovahvistin - FM / VHFIII+DAB / UHF

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 3

  • Malli / Tyyppi - Split band vahvistin

  • Verkkolaite - ei ole

  • Kaukosyötettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450215005

Sähkönumero

7552798

Toimittajan tuotenumero

T535720

Tukkuerä

5

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

Split band vahvistin

Verkkolaite:

ei ole

Kaukosyötettävä:

kyllä

Vahvistus VHF:

32 dB

Vahvistus UHF:

36 dB

Vahvistus FM:

15 dB

Taajuuskorjain:

ei

Tasonsäätö:

kyllä

Mastovahvistin, 3-in, LTE700, FM -5...15dB/ VHFIII+DAB 12...32dB/ UHF16...36dB(DC), 24V 80mA



Laadukas Televes mastovahvistin VHF, UHF ja FM -taajuuksille. Tämä mastovahvistin on tarkoitettu useammalta antennilta tulevan signaalin vahvistamiseen, yhdistämiseen ja säätämiseen. Käytetään erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan raakaa vahvistusta UHF-taajuuksilla.

Vahvistimen sisäänrakennettu LTE700-suodin päästää läpi taajuusalueen 470-694 MHz eli kanavat E21-E48, mutta leikkaa pois taajuusalueen 694 MHz:stä ylöspäin.

OMINAISUUDET
  • Mastovahvistin
  • LTE700-suodatus sisäänrakennettuna
  • 3 sisääntuloa (UHF, VHF+DAB ja FM)
  • Yhdistää eri antenneilta tulevat signaalit yhteen kaapeliin
  • DC-läpisyöttö aktivoitavissa ON/OFF kytkimellä
  • Easy F-liittimet
  • Säänkestävä kotelo ABS-muovista
  • Käyttöjännite 24 VDC syötetään koaksiaalikaapelin kautta vahvistimelle. Ei sisällä verkkolaitetta. Tilattava erikseen, esim. T5795 tai T5504.
TEKNISET TIEDOT
  • FM vahvistus -5…15dB
  • VHF/DAB vahvistus 12…32dB
  • UHF vahvistus 16…36dB, DC 45mA
  • Jännite 24V, 80mA
  • Mitat 120 x 130 x 40mm