TELEVES - Mastovahvistin - FM/VHFIII-UHF(LTE700)/SAT

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 3

  • Malli / Tyyppi - esivahvistin

  • Verkkolaite - ei ole

  • Kaukosyötettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450202449

Sähkönumero

7552188

Toimittajan tuotenumero

T561521

Tukkuerä

10

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

esivahvistin

Verkkolaite:

ei ole

Kaukosyötettävä:

kyllä

Vahvistus B I:

-1.5 dB

Vahvistus VHF:

18 dB

Vahvistus UHF:

28 dB

Vahvistus FM:

-1.5 dB

Taajuuskorjain:

kyllä

Tasonsäätö:

kyllä

Mastovahvistin, 3-in, LTE700-Ready, FM -1,5dB/ VHFIII 18dB + UHF28dB(DC)/ SAT -2,5dB, 12-24V 50mA

Televes T561521 on uuden sukupolven mastovahvistin. Määritä haluamasi lähtötaso ja vahvistimen AGC- ominaisuus pitää sen aina kohdallaan.

TV-kuvan häiriöiden syynä on lähes aina liian heikko signaali. Jos TV-antennista saatava signaali on alle 45 dB, tarvitaan masto- tai antennivahvistin. Antennivastaanotossa signaalia pitää useimmiten vahvistaa riittävän voimakkaan (45-74 dB) yhteyden saamiseksi kaikille antennirasioille. Vahvistin on tarpeen etenkin silloin, kun vastaanotetaan kuvaa kaukana olevalta TV-lähetinasemalta.

Tekniset tiedot:
  • DC-läpisyöttö aktivoitavissa ON/OFF kytkimellä
  • Erittäin pieni kohinaluku
  • Käyttäjäystävällinen muotoilu – erittäin pieni koko ja helppo käsitellä
  • EasyF -liittimet
  • Säänkestävä kotelo ABS-muovista
  • LTE700 suodin

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan