TELEVES - Mastovahvistin - UHF(DC)/UHF/VHFIII 28dB 12V

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 3

  • Malli / Tyyppi - Split band vahvistin

  • Verkkolaite - ei ole

  • Kaukosyötettävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450273210

Sähkönumero

7550397

Toimittajan tuotenumero

T536023

Tukkuerä

5

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

Split band vahvistin

Verkkolaite:

ei ole

Kaukosyötettävä:

ei

Vahvistus B I:

0 dB

Vahvistus VHF:

26 dB

Vahvistus UHF:

28 dB

Vahvistus FM:

0 dB

Taajuuskorjain:

ei

Tasonsäätö:

kyllä

Mastovahvistin, 3-tuloa 1-lähtö, VHFIII 26dB / UHF 28dB / UHF 28dB(DC), 114dBuV, 12V

Laadukas Televes mastovahvistin useammalta antennilta tulevan signaalin vahvistamiseen, yhdistämiseen ja säätämiseen.

Vahvistimessa on 3 tuloa, joissa on vahvistus kaikilla taajuusalueilla. Vahvistin saa virransyötön koaksiaalikaapelin kautta 12 Vdc:n jännitteellä.

Ominaisuudet
  • Oma vahvistus kullekin yksittäiselle taajuusalueelle
  • Easy F-liittimet
  • Säteilytiivis zamak-kotelointi
  • LTE/5G-suodatin poistaa matkapuhelinhäiriöt
  • DC-läpisyöttö aktivoitavissa ON/OFF kytkimellä
  • Helppo asentaa. Varustettu muovisella kiinnityssiteellä mastokiinnitystä varten.
  • Säänkestävä kotelo ABS-muovista
  • Käyttöjännite 12 VDC syötetään koaksiaalikaapelin kautta vahvistimelle. Ei sisällä verkkolaitetta. Tilattava erikseen, esim. Televes T5796 sähkönumero 7552100.
Tekniset tiedot
  • UHF vahvistus 28dB
  • VHF vahvistus 26dB
  • Jännite 12V, 110mA
  • Mitat 120 x 130 x 40mm