Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

TELEVES - Mastovahvistin - UHF / UHF / VHF (LTE)

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

  • Tulojen lukumäärä - 3

  • Malli / Tyyppi - Split band vahvistin

  • Verkkolaite - ei ole

  • Kaukosyötettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450167984

Sähkönumero

7552169

Toimittajan tuotenumero

T536041

Tukkuerä

1

Lähtöjen lukumäärä:

1

Tulojen lukumäärä:

3

Malli / Tyyppi:

Split band vahvistin

Verkkolaite:

ei ole

Kaukosyötettävä:

kyllä

Vahvistus VHF:

26 dB

Vahvistus UHF:

26 dB

Taajuuskorjain:

ei

Tasonsäätö:

kyllä

Mastovahvistin, 3-tuloa 1-lähtö, VHFIII 26dB / UHF 26dB / UHF 26dB(DC), 114dBuV, 12V

Laadukas Televes mastovahvistin VHF ja UHF taajuuksille. Tämä mastovahvistin on tarkoitettu useammalta antennilta tulevan signaalin vahvistamiseen, yhdistämiseen ja säätämiseen.

Vahvistimen sisäänrakennettu LTE 800 -suodin päästää läpi taajuusalueen 470-790 Mhz eli kanavat E21-E60, mutta leikkaa pois taajuusalueen 790 Mhz:stä ylöspäin.

Ominaisuudet
  • Mastovahvistin, LTE -malli
  • LTE800 suodatus sisäänrakennettuna.
  • 3 sisääntuloa (UHF, UHF, VHF)
  • Yhdistää eri antenneilta tulevat signaalit yhteen kaapeliin.
  • DC-läpisyöttö aktivoitavissa ON/OFF kytkimellä
  • Easy F-liittimet
  • Säänkestävä kotelo ABS-muovista
  • Käyttöjännite 12 VDC syötetään koaksiaalikaapelin kautta vahvistimelle. Ei sisällä verkkolaitetta. Tilattava erikseen, esim. T5796 Sähkönumero:7552100
Tekniset tiedot
  • UHF vahvistus 26dB
  • VHF vahvistus 26dB
  • Jännite 12V, 110mA
  • Mitat 120 x 130 x 40mm