TELEVES - Mediamuunnin - 10km SC SM-RJ45 TX1310 RX1550

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 1

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Soveltuu 19" asennukseen - ei

  • 100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä - 1

  • 10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450271780

Sähkönumero

7419047

Toimittajan tuotenumero

T769216

Tukkuerä

1

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Soveltuu 19" asennukseen:

ei

100 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

1

10/100/1000 Mbps RJ45 - porttien lukumäärä:

1

Ethernet:

kyllä

Fast Ethernet:

kyllä

Gigabit Ethernet:

kyllä

Power over Ethernet:

ei

10 Mbps BNC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps AUI -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps MTRJ - porttien lukumäärä:

0

10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps RJ44 -porttien lukumäärä:

1

100 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

1

1000 Mbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

1000 Mbps POF -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (SX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps SC (LX) -porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (SX) - porttien lukumäärä:

0

10 Gbps LC (LX) - porttien lukumäärä:

0

GIBC (SX) -porttien lukumäärä:

0

GIBC (LX) -porttien lukumäärä:

0

Mini-GBIC (SX) -porttien lukumäärä:

0

Mini-GBIC (LX) -porttien lukumäärä:

0

Syöttöjännite AC 50 Hz:

100...240 V

Syöttöjännite DC:

5...5 V

Seinäasennus/ suora-asennus:

kyllä

Kiskoasennus mahdollista:

ei

Hallittavissa:

ei

Rakennetyyppi:

yksittäislaite

Korkeus:

26 mm

Leveys:

105 mm

Syvyys:

71 mm

Mediamuunnin, 10km, SC Single mode - RJ45 10/100/1000Mbps, TX: 1310nm,RX: 1550nm, 5V/1A

Televes T769216 optinen mediamuunnin mahdollistaa datan siirron yksimuotokuitujen (SM) kautta. Laite vastaanottaa 10/100/1000Base-TX -signaaleja RJ45-liittimen kautta, muuntaa nämä signaalit 1000Base-FX -muotoon ja siirtää ne yksimuotokuitukaapelilla, jossa on SC/UPC-liitin.

Laite tarjoaa luotettavaa suorituskykyä ja se on ihanteellinen vaihtoehto pitkien etäisyyksien tiedonsiirtoon, jopa 10 km:n etäisyyksiin.

Laitteen lähetyksessä käyttämä aallonpituus on 1310 nm, kun taas vastaanotossa se käyttää 1550 nm:n aallonpituutta. Point to Point -linkin muodostamiseen tarvitset mediamuunninpariksi tuotteen T769217.
  • Plug & Play: Helppo ja nopea asennus
  • Yhteensopiva yksimuotoisten (SM) optisten kytkentäkaapeleiden kanssa, joissa on SC/UPC-liittimet
  • 1x SC/UPC optinen portti, TX 1310 / RX 1550nm
  • Lähetysetäisyys 10km saakka
  • 1x 10/100/1000 Mbps Full/Half Duplex RJ45-portti
  • MDI/MDIX automaattinen tunnistus
  • LED-merkkivalot valvontaan ja diagnostiikkaan
  • Sisältää virtalähteen 5V/1A