TELEVES - Ohjuripaneeli - 19" 1RU ohjuripaneeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 0
Liitinten lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
RAL-numero - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450223109
Sähkönumero
7267403
Toimittajan tuotenumero
T533158
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
0
Liitinten lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Asennustapa:
19" asennus
19" 1RU kaapeliohjuripaneeli, 5 ohjurilenkkiä
Ohjuripaneelin avulla voit järjestää räkin kaapeloinnin helposti.
Ohjuripaneelin avulla voit järjestää räkin kaapeloinnin helposti.
- väri: musta (RAL 9005)
- materiaali: teräs
- 1RU
- 5 ohjurilenkkiä
- sisältää 4 ruuvia ja mutteria asennusta varten
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


