TELEVES - Ohjuripaneeli - 19 1RU peitelevyllä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 0
Liitinten lukumäärä - 0
Laiterivien määrä - 1
Väri - musta
RAL-numero - 9005
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450237632
Sähkönumero
7267405
Toimittajan tuotenumero
T533160
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
0
Liitinten lukumäärä:
0
Laiterivien määrä:
1
Väri:
musta
RAL-numero:
9005
Asennustapa:
19" asennus
19" 1RU kaapeliohjuripaneeli peitelevyllä
T533160 ohjuripaneelin avulla voit järjestää räkin kaapeloinnin helposti niin, että kaapelit jäävät siististi peitelevyn taaksen piiloon.
T533160 ohjuripaneelin avulla voit järjestää räkin kaapeloinnin helposti niin, että kaapelit jäävät siististi peitelevyn taaksen piiloon.
- väri: musta (RAL 9005)
- materiaali: ABS-muovi
- 1RU
- sisältää 4 ruuvia ja mutteria asennusta varten
TELEVES -tuote
Tutustu TELEVES-sarjaan


