TELEVES - Omninova matkailuantenni - T144422

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - radio-/tv-antenni

  • Maksimivahvistus - 30 dB

  • Taajuusalueiden lukumäärä - 3

  • Pituus - 0.32 m

  • Kanava-alue - 5...48

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450191071

Sähkönumero

7550232

Toimittajan tuotenumero

T144422

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

radio-/tv-antenni

Maksimivahvistus:

30 dB

Taajuusalueiden lukumäärä:

3

Pituus:

0.32 m

Kanava-alue:

5...48

Taajuusalue 1:

47...68 MHz

Taajuusalue 2:

174...230 MHz

Taajuusalue 3:

470...698 MHz

Ympärisäteilevä:

kyllä

FM/VHF/UHF-antenni LTE700-Ready Omninova, 16-25dBi, 12-24Vdc,ympärisäteilevä matkailuantenni



Televes Omninova on Ympärisäteilevä matkailuantenni kotiin, mökille, veneseen, matkailuautoon- ja vaunuun sekä busseihin ja rekka-autoihin.

Takaa vakaan ja luotettavan vastaanoton niin keinuvassa veneessä kuin hytkyvässä asuntoautossakin.

Pakkaus sisältää kaiken asennukseen tarvittavan:
  • 12V verkkolaitteen (579401)
  • DC-jännitteensyöttöadapterin akun liitäntää varten (7450)
  • Kiinnikkeen antennin asennukseen
  • Liittimet: 3xF (4171xx) ja 1xIEC (4130)
  • Ruuvit ja työkalun mastoasennusta varten
Impedanssi 75 ohm

TELEVES -tuote

Tutustu TELEVES-sarjaan