Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu
Varastointi päättyy

TELEVES - Optinen jaotin - J16 SC APC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jakaja

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 16

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

T0X

EAN-koodi

8424450152843

Sähkönumero

7526275

Toimittajan tuotenumero

T234501

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jakaja

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

16

T0X optinen 16-jaotin, 13,7dB, SC/APC

Televes T0X -sarjan optinen kuitujako 16:sta, 13,7dB, SC/APC