TELEVES - Optinen lähetin - 4dBm, 1550nm, 54-2150 MHz

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Tulojen lukumäärä - 1
Lähtöjen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
T0X
EAN-koodi
8424450167038
Sähkönumero
7550831
Toimittajan tuotenumero
T234305
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
T0X Televes optinen lähetin 4dBm, 1550nm, 54-2150 MHz, 12-24V, liitinSC/APC
Optinen kuitulähetin antennisignaalille
Teho 4dBm
Aallonpituus 1550nm
Taajuusalue 54-2150 MHz
Optinen kuitulähetin antennisignaalille
Teho 4dBm
Aallonpituus 1550nm
Taajuusalue 54-2150 MHz





