Etusivu
Varastointi päättyy

TELEVES - Optinen vastaanotin - 1200-1600 nm, 54-2150 MHz

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - konvertterimoduuli

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

T0X

EAN-koodi

8424450166260

Sähkönumero

7526577

Toimittajan tuotenumero

T233501

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

konvertterimoduuli

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

1

T0X Televes optinen vastaanotin 1200-1600nm, 54-2150 MHz, liitin SC/APC,sis.virtalähteen 90-264 VAC

Televes T0X -sarjan optinen vastaanotin
  • 1200-1600nm
  • 54-2150 MHz
  • liitin SC/APC
  • sis.virtalähteen 90-264 VAC