Etusivu
Varastointi päättyy

TELEVES - Optinen vastaanotin - Vastaanotin 1200-1600nm SC/APC

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - konvertterimoduuli

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

T0X

EAN-koodi

8424450147603

Sähkönumero

7550834

Toimittajan tuotenumero

T2335

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

konvertterimoduuli

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

1

T0X Televes optinen vastaanotin 1200-1600nm, 87-2150 MHz, liitin SC/APC,sis.virtalähteen

T2335 on optinen vastaanotin SMATV-verkoille ilman paluusuuntaa.
Ominaisuudet:- Laaja optisen alueen vastaanotto: 1200-1600nm
- Lähtöteho <90dBuB
- Optisen tason status LED-valoilla
- RF-lähtö taajuusalue jopa 2400MHz asti
- Tulotaso hälytykset
- Täydellinen ratkaisu 'RF-overlay' kohteisiin
- Helppo asentaa
- Pieni virrankulutus
- Optinen liitäntä SC/APC
- Virtalähde mukana.