Etusivu

TELEVES - Päätekotelo - Päätekotelo sis.2 SC/APC adap.

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Väri - valkoinen

  • Kaapelireservi - kyllä

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kanava-asennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Datacom

EAN-koodi

8424450183724

Sähkönumero

7265039

Toimittajan tuotenumero

T231502

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC

Väri:

valkoinen

Kaapelireservi:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

RAL-numero:

9003

Keskiölevy:

ei

Tilaa merkinnälle:

kyllä

Liitäntäsuunta:

alaspäin

Pölysuoja:

sulkuläppä

Laitteen leveys:

119 mm

Laitteen syvyys:

19 mm

Laitteen korkeus:

34 mm

Televes kuitu-kotiin muovinen päätekotelo neljälle kuidulle sis. 2 xSC/APC adapterit

Televes päätekotelo T231502 on tarkoitettu sisäasennuksiin. Tuote on suunniteltu erityisesti kuitu kotiin -verkkojen tilaajapäätekoteloksi omakotitaloihin. Se soveltuu erityyppisten valokaapeleiden päättämiseen.

OMINAISUUKSIA
  • Kiinnitys: seinään tai DIN-kiskoon
  • Väri: RAL9003 valkoinen
  • Materiaali: ABS
  • Mitat: 119 X 94 X 34 mm
  • Paino: 82 g ilman tarvikkeita, 92 g tarvikkeineen