TELEVES - Päävahvistin - Avant12-Lite 2xUHF+VHF/DAB/FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjen lukumäärä - 1
Tulojen lukumäärä - 3
Malli / Tyyppi - monikanavavahvistin
Verkkolaite - sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450329986
Sähkönumero
7550406
Toimittajan tuotenumero
T532210
Tukkuerä
1
Lähtöjen lukumäärä:
1
Tulojen lukumäärä:
3
Malli / Tyyppi:
monikanavavahvistin
Verkkolaite:
sisäänrakennettu
Kaukosyötettävä:
ei
Vahvistus VHF:
52 dB
Vahvistus UHF:
55 dB
Vahvistus FM:
17 dB
Taajuuskorjain:
kyllä
Tasonsäätö:
kyllä
Ohjelmoitava päävahvistin Avant12-Lite, 2xUHF+VHF/DAB/FM, AGC, 20 suodinta, LTE700
Televesin Avant12-Lite on ohjelmoitava päävahvistin antenniverkon kohteisiin. Käyttökohteina pari- ja rivitalot, pienemmät kerrostalot sekä julkiset kohteet, kuten koulut ja virastot. Voit ohjelmoida vahvistimeen 20 kanavaa ja säätää kaikkien kanavien tasot erikseen.
Televes Avant12-Lite on täynnä järeämmästä Avant12-Pro:sta tuttuja huippuominaisuuksia, kuten AGC, automaattinen LTE-suojaus 5G ja 4G -signaaleja vastaan, antenneista tuttu TForce -tekniikka ja alhainen virrankulutus.
ASuite-sovelluksen ansiosta vahvistimen ohjelmointi on erittäin helppoa. Ohjelmointi tapahtuu langattomasti Bluetooth-yhteydellä käyttämällä älypuhelinta tai tablettia (Android/iOS).
Televes A-Suite -sovelluksella saat säädetyistä asetuksista ja mittauksista kattavan asennusraportin PDF-muodossa taloyhtiön huoltokirjaan.
Ominaisuuksia
Televesin Avant12-Lite on ohjelmoitava päävahvistin antenniverkon kohteisiin. Käyttökohteina pari- ja rivitalot, pienemmät kerrostalot sekä julkiset kohteet, kuten koulut ja virastot. Voit ohjelmoida vahvistimeen 20 kanavaa ja säätää kaikkien kanavien tasot erikseen.
Televes Avant12-Lite on täynnä järeämmästä Avant12-Pro:sta tuttuja huippuominaisuuksia, kuten AGC, automaattinen LTE-suojaus 5G ja 4G -signaaleja vastaan, antenneista tuttu TForce -tekniikka ja alhainen virrankulutus.
ASuite-sovelluksen ansiosta vahvistimen ohjelmointi on erittäin helppoa. Ohjelmointi tapahtuu langattomasti Bluetooth-yhteydellä käyttämällä älypuhelinta tai tablettia (Android/iOS).
Televes A-Suite -sovelluksella saat säädetyistä asetuksista ja mittauksista kattavan asennusraportin PDF-muodossa taloyhtiön huoltokirjaan.
Ominaisuuksia
- 3 tuloa: 2xVHF/UHF ja 1xFM
- Lähtötaso ohjelmoitavissa, max 114dBµV
- Automaattinen ohjelmointi ja kanavien säätö ASuite-sovelluksella tai fyysisellä painikkeella
- 20 x yksittäin ohjelmoitavaa suodinta
- Digitaaliset kanavanvaihtajat jokaiselle suotimelle
- Automaattinen vahvistuksensäätö (AGC) jokaiselle suotimelle
- Selektiiviset suotimet VHF/UHF alueella
- 4G/5G LTE-automaattisuodatin jokaiselle tulolle
- TForce -tekniikka: TV-kanavien signaalinvoimakkuus säätyy automaattisesti ja pysyy aina vakaana.
- Tehonsyöttö antennille tai esivahvistimelle
- Tehonsyöttö BOSS-antennille tai muulle esivahvistimelle
- Zamak-kotelointi takaa maksimaalisen suojan ulkoisilta häiriöiltä
- Kevyt ja kompaktin kokoinen 196x122x43mm
- Pieni tehonkulutus: 7.5W
- 100% suunniteltu ja valmistettu Euroopassa


