TELEVES - Paneeli - 19 1RU 24xF-liittimelle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väylien/kytkentöjen määrä - 24
Kategoria - muu
Liitinten lukumäärä - 0
Liittimen tyyppi - muu
Kytkentätapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450182567
Sähkönumero
7552233
Toimittajan tuotenumero
T533150
Tukkuerä
1
Väylien/kytkentöjen määrä:
24
Kategoria:
muu
Liitinten lukumäärä:
0
Liittimen tyyppi:
muu
Kytkentätapa:
muu
Laiterivien määrä:
24
Väri:
musta
Asennustapa:
19" asennus
19 1RU paneeli 24 F-liittimelle
Televesin 19\" 1U paneeli 24 F-liittimelle. Ei sisällä F/F-adaptereita.
Sopii käytettäväksi 19\" räkkiasennuksissa. Mukana ruuvisarja 19\" rack/räkkikaappeihin.
Televesin 19\" 1U paneeli 24 F-liittimelle. Ei sisällä F/F-adaptereita.
Sopii käytettäväksi 19\" räkkiasennuksissa. Mukana ruuvisarja 19\" rack/räkkikaappeihin.
- Liittimet paneeliin erikseen, esimerkiksi sähkönumero 7552709 T417302.
- Jokainen liitin on merkitty lasermerkityllä numerolla (1 ... 24)
- Väri: musta (RAL 9005)


